Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18788-230-09/76C36, 1878823009, Hose, Damen, Pearl, einfarbig, Größe 76C36, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695966
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18788-230-09-76C36
EAN/GTIN:
     5711074725847
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18788-230-09/76C36, 1878823009, Hose, Damen, Pearl, einfarbig, Größe 76C36, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
580 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
580 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, extra leicht, einfarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,26*
€ 53,12*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,38*
€ 53,16*
€ 4,90*
ab € 39,42*
€ 53,27*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 54,87*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.