Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18788-230-09/82C36, 1878823009, Hose, Damen, Pearl, einfarbig, Größe 82C36, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695990
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18788-230-09-82C36
EAN/GTIN:
     5711074725960
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18788-230-09/82C36, 1878823009, Hose, Damen, Pearl, einfarbig, Größe 82C36, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
494 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
494 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, extra leicht, einfarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 40,48*
€ 53,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,45*
€ 53,19*
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 53,30*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,64*
€ 54,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.