| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1696206 Herst.-Nr.: 20038-511-06-764XL EAN/GTIN: 5711074935444 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20038-511-06/764XL, 2003851106, Hose, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 764XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 560 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,43* | € 57,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,54* | € 57,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,92* | € 59,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,56* | € 60,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,17* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|