Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19578-236-1418/76C38, 195782361418, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696300
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19578-236-1418-76C38
EAN/GTIN:
     5711074874002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19578-236-1418/76C38, 195782361418, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 76C38, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
630 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, Stretch Zones, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 90,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,55*
€ 90,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,26*
€ 102,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,10*
€ 102,54*
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 163,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.