Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18078-511-09/82C36, 1807851109, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696586
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18078-511-09-82C36
EAN/GTIN:
     5711074728312
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18078-511-09/82C36, 1807851109, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 82C36, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
650 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht,
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,54*
€ 85,61*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,78*
€ 85,63*
€ 4,90*
ab € 64,34*
€ 85,77*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 88,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 88,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.