Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19178-511-1814/82C54, 191785111814, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696848
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19178-511-1814-82C54
EAN/GTIN:
     5711074873968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19178-511-1814/82C54, 191785111814, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 82C54, dunkelanthrazit/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
750 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 108,32*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 86,21*
€ 108,36*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 109,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 111,89*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 107,13*
€ 133,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.