Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18488-230-09/82C36, 1848823009, Hose, Damenpassform, Pearl, extra leicht, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697024
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18488-230-09-82C36
EAN/GTIN:
     5711074740499
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18488-230-09/82C36, 1848823009, Hose, Damenpassform, Pearl, extra leicht, Größe 82C36, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
530 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, extra leicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 56,45*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 43,03*
€ 56,49*
€ 4,90*
ab € 42,04*
€ 56,58*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,54*
€ 57,97*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 59,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.