| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697062 Herst.-Nr.: 18188-511-03-76C36 EAN/GTIN: 5711074738304 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18188-511-03/76C36, 1818851103, Hose, Damenpassform, PEARL, Stretch, Größe 76C36, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 570 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, damenhose grün, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,71* | € 73,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,25* | € 73,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,02* | € 73,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,37* | € 76,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,93* | € 76,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|