| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697063 Herst.-Nr.: 18188-511-09-76C36 EAN/GTIN: 5711074738557 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18188-511-09/76C36, 1818851109, Hose, Damenpassform, PEARL, Stretch, Größe 76C36, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 570 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,32* | € 73,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,37* | € 73,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,33* | € 73,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,52* | € 76,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 76,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|