| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697111 Herst.-Nr.: 18188-511-09-82C36 EAN/GTIN: 5711074738670 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18188-511-09/82C36, 1818851109, Hose, Damenpassform, PEARL, Stretch, Größe 82C36, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 600 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,38* | € 73,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,67* | € 73,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,30* | € 73,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,26* | € 76,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,70* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|