Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20239-442-06/76XS, 2023944206, Hose, Größe 76XS, weiss Food & Care


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697375
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20239-442-06-76XS
EAN/GTIN:
     5711074915675
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20239-442-06/76XS, 2023944206, Hose, Größe 76XS, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
400 g
Produkteigenschaften:
ProWash®, für Industriewäsche geeignet
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,76*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 27,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,67*
€ 30,81*
€ 8,95*
ab € 27,91*
€ 38,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.