| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697480 Herst.-Nr.: 20339-442-06-90C50 EAN/GTIN: 5711074858811 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20339-442-06/90C50, 2033944206, Hose, Größe 90C50, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 560 g | Produkteigenschaften: | ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,53* | € 29,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,60* | € 29,51* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,30* | € 30,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,45* | € 34,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,89* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|