Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-34/76C46, 2227960534, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C46,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697717
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-34-76C46
EAN/GTIN:
     5715411008518
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-34/76C46, 2227960534, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C46, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
670 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,11*
€ 127,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 127,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 131,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 136,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 155,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.