Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-34/76C47, 2227960534, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C47,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697732
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-34-76C47
EAN/GTIN:
     5715411008525
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-34/76C47, 2227960534, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C47, waldgrün Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
690 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
690 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,81*
€ 127,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 127,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,07*
€ 131,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 137,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 155,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.