| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697736 Herst.-Nr.: 22279-605-010-76C48 EAN/GTIN: 5715411007658 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22279-605-010/76C48, 22279605010, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C48, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 127,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,23* | € 127,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,14* | € 127,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 131,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,38* | € 155,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|