Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-0689/76C50, 222796050689, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697767
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-0689-76C50
EAN/GTIN:
     5715411012959
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-0689/76C50, 222796050689, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 76C50, weiss/Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
710 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 126,53*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,09*
€ 126,57*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 126,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 130,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 154,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.