Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-2489/82C49, 222796052489, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1697964
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-2489-82C49
EAN/GTIN:
     5715411012218
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-2489/82C49, 222796052489, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C49, herbstrot/anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
720 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 127,17*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 100,85*
€ 127,21*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 127,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 131,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 155,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.