Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22079-605-06/82C62, 2207960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C62,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1698093
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22079-605-06-82C62
EAN/GTIN:
     5715411014595
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22079-605-06/82C62, 2207960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C62, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
810 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 127,07*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,30*
€ 127,11*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 127,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 131,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 155,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.