Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22079-605-06/82C68, 2207960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C68,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1698138
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22079-605-06-82C68
EAN/GTIN:
     5715411014625
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22079-605-06/82C68, 2207960506, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C68, weiss Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
860 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 160,54*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 131,24*
€ 160,75*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,91*
€ 164,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 165,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 197,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.