| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1698278 Herst.-Nr.: 22279-605-2289-90C58 EAN/GTIN: 5715411011983 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22279-605-2289/90C58, 222796052289, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 90C58, bordeaux/anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 810 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 810 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,64* | € 127,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,91* | € 128,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,31* | € 128,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,99* | € 128,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,90* | € 132,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|