| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1698622 Herst.-Nr.: 18879-860-14-76C42 EAN/GTIN: 5711074702961 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18879-860-14/76C42, 1887986014, Hose, Schenkeltaschen, einfarbig, Größe 76C42, hi-vis orange Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 760 g | Produkteigenschaften: | einfarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose, warnschutzhose mascot, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,90* | € 56,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,89* | € 56,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,77* | € 56,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,22* | € 58,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|