Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18879-860-14/82C54, 1887986014, Hose, Schenkeltaschen, einfarbig, Größe 82C54, h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1698658
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18879-860-14-82C54
EAN/GTIN:
     5711074663378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18879-860-14/82C54, 1887986014, Hose, Schenkeltaschen, einfarbig, Größe 82C54, hi-vis orange Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
830 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
830 g
Produkteigenschaften:
einfarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,87*
€ 56,11*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,94*
€ 56,15*
€ 4,90*
ab € 41,72*
€ 56,26*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 57,81*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 59,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.