| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699089 Herst.-Nr.: 20039-511-06-763XL EAN/GTIN: 5711074935482 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20039-511-06/763XL, 2003951106, Hose, ULTIMATE STRETCH, Größe 763XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 580 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 580 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,68* | € 57,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,78* | € 57,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,24* | € 59,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,85* | € 61,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,25* | € 70,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|