| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699683 Herst.-Nr.: 20064-511-0691-2XL EAN/GTIN: 5711074846689 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20064-511-0691/2XL, 200645110691, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, weiss/azurblau Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 470 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Food Jacke, Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, damen jacken xxl, damen jacke, damen jacke weiss, Jacke, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,07* | € 51,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,09* | € 51,33* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,15* | € 53,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 55,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,56* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|