| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699878 Herst.-Nr.: 22111-615-09-2XL EAN/GTIN: 5715411050937 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22111-615-09/2XL, 2211161509, Jacke, stretch, geringes Gewicht, Damen, Größe 2XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 656 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Polyamid/50% Polyester | Bruttogewicht: | 656 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen jacken xxl, damen jacke, arbeitsjacke mascot, JackE, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,20* | € 86,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,21* | € 86,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 88,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,67* | € 89,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,67* | € 106,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|