Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19009-511-1433/5XL, 190095111433, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, hi-vis ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700013
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19009-511-1433-5XL
EAN/GTIN:
     5711074795154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19009-511-1433/5XL, 190095111433, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
1020 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: mascot warnjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, Jacke, JACKE,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 190,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 209,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 210,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 211,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.