| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700198 Herst.-Nr.: 18101-511-20209-S EAN/GTIN: 5711074658213 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18101-511-20209/S, 1810151120209, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe S, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 640 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, Jacke, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,31* | € 82,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,30* | € 82,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,51* | € 82,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 76,76* | € 97,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,95* | € 97,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|