| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1700437 Herst.-Nr.: 00539-620-01-ONE EAN/GTIN: 5708628002141 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00539-620-01, 0053962001, Kaputze mit Reißverschluss MacKenzie, Größe ONE, marine Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 162 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 162 g | Produkteigenschaften: | Reißverschluss, Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MASCOT MacKenzie m. RV, KAPUTZE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,35* | € 17,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 17,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,01* | € 19,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,22* | € 19,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,26* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|