Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19044-217-17, 1904421717, Kapuze, regulierbar, Multisafe, Größe ONE, hi-vis gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700455
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19044-217-17-ONE
EAN/GTIN:
     5711074787937
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19044-217-17, 1904421717, Kapuze, regulierbar, Multisafe, Größe ONE, hi-vis gelb Complete, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
172 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
55% Modacryl/39% Baumwolle/5% PA/1% CF
Bruttogewicht:
172 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, regulierbar
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Multisafe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: KAPUZE,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,80*
€ 35,94*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 26,87*
€ 35,98*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 37,08*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 40,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,41*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.