| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704093 Herst.-Nr.: 20154-511-0670-2XL EAN/GTIN: 5711074847785 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20154-511-0670/2XL, 201545110670, Mantel, ULTIMATE STRETCH Kittel, Größe 2XL, weiss/currygelb Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 700 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiß herren, laborkittel, arbeitskittel weiß, Mantel, MANTEL, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,31* | € 55,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,19* | € 55,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,70* | € 57,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,63* | € 59,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,99* | € 68,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|