Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10519-442-09/2XL, 1051944209, Overall Akron, Größe 2XL, schwarz Industry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704291
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10519-442-09-2XL
EAN/GTIN:
     5707209836083
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10519-442-09/2XL, 1051944209, Overall Akron, Größe 2XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1400 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, MASCOT Akron, OVERALL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 59,71*
€ 77,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,76*
€ 77,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 77,70*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 78,40*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,67*
€ 91,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.