Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

10519-442-09/4XL, 1051944209, Overall Akron, Größe 4XL, schwarz Industry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704299
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10519-442-09-4XL
EAN/GTIN:
     5707209836120
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

10519-442-09/4XL, 1051944209, Overall Akron, Größe 4XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1500 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, MASCOT Akron, OVERALL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,44*
€ 96,94*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 77,38*
€ 96,97*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 97,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 98,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 117,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.