| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704301 Herst.-Nr.: 10519-442-18-L EAN/GTIN: 5707209836502 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10519-442-18/L, 1051944218, Overall Akron, Größe L, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1300 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,03* | € 77,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,99* | € 77,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,13* | € 77,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 78,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 72,57* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|