Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704320 Herst.-Nr.: 10519-442-010-XS EAN/GTIN: 5707209836069 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10519-442-010/XS, 10519442010, Overall Akron, Größe XS, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1220 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,15* | € 76,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,06* | € 76,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,08* | € 77,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,27* | € 77,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 72,41* | € 91,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|