Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704364 Herst.-Nr.: 12311-630-09-XL EAN/GTIN: 5707209965929 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12311-630-09/XL, 1231163009, Overall Danville, Größe XL, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1740 g | Produkteigenschaften: | Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,42* | € 84,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,99* | € 84,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,82* | € 86,37* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 86,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 79,94* | € 100,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|