Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704367 Herst.-Nr.: 12311-630-09-XS EAN/GTIN: 5707209965943 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12311-630-09/XS, 1231163009, Overall Danville, Größe XS, schwarz Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1500 g | Produkteigenschaften: | Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,46* | € 84,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,04* | € 84,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,56* | € 86,25* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,88* | € 86,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 80,44* | € 100,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|