| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704398 Herst.-Nr.: 15719-330-11010-L EAN/GTIN: 5711074336685 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15719-330-11010/L, 1571933011010, Overall Wallan, Größe L, kornblau/schwarzblau Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1240 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1240 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,91* | € 80,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,64* | € 80,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,47* | € 80,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,37* | € 81,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 75,26* | € 94,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|