| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704406 Herst.-Nr.: 00419-860-14-82C44 EAN/GTIN: 5707209119995 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00419-860-14/82C44, 0041986014, Overall Utah, Größe 82C44, hi-vis orange Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1370 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange, arbeitsanzug, mascot arbeitsanzug, MASCOT Utah, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,30* | € 115,15* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,11* | € 115,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 120,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,78* | € 124,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,87* | € 144,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|