Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704421 Herst.-Nr.: 00419-860-14-90C42 EAN/GTIN: 5707209120403 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00419-860-14/90C42, 0041986014, Overall Utah, Größe 90C42, hi-vis orange Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange, arbeitsanzug, mascot arbeitsanzug, MASCOT Utah, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,37* | € 117,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,96* | € 117,32* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,26* | € 123,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 126,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,41* | € 147,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|