| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704570 Herst.-Nr.: 00510-620-01-XL EAN/GTIN: 5708628101059 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00510-620-01/XL, 0051062001, Parka Quebec, Größe XL, marine Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1579 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Bruttogewicht: | 1579 g | Produkteigenschaften: | Steppfutter, wasserabweisend, Bearnylon® | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, MASCOT Quebec, PARKA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,92* | € 102,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,35* | € 102,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,09* | € 102,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,98* | € 107,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 103,06* | € 127,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|