Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzparka
>
Artikel
07930-880-14/XL, 0793088014, Parka Vancouver, Größe XL, hi-vis orange Safe Arcti
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1704595
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
07930-880-14-XL
EAN/GTIN:
5707209573148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07930-880-14/XL, 0793088014, Parka Vancouver, Größe XL, hi-vis orange Safe Arctic, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2080 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Bruttogewicht:
2080 g
Produkteigenschaften:
herausnehmbares Steppfutter, wasserdicht, MASCOTEX®
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
... >
Arbeitskleidung
>
Flammschutzkleidung
>
Flammschutzjacke
Weitere Suchbegriffe:
Allwetterparka
,
Multifunktionsparka
,
Wetterschutzparka
,
SI Jacke
,
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
Warnparka
,
Warnschutz-Parka
,
Warnschutzparka
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
regenjacke orange xl
,
arbeitsjacke mascot
,
arbeitsjacke orange
,
MASCOT Vancouver
,
PARKA
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 132,17*
€ 159,19*
Lager 6C8MS
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 159,20*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 167,97*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 173,33*
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 199,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASCOT 07930-880-14 Jacke Orange
Mascot
5707209573162
ab € 126,69*
Zubehör
MASCOT Kapuze MacCall mit Druckknöpfen, orange, floureszierend, Polyester
Mascot
05114-880-14
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen