| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705155 Herst.-Nr.: 00783-260-09-XS EAN/GTIN: 5707209672087 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00783-260-09/XS, 0078326009, Polo-shirt Borneo, Größe XS, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 260 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,88* | € 19,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,86* | € 19,29* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 19,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,35* | € 22,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,76* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|