| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705324 Herst.-Nr.: 50130-933-1718-M EAN/GTIN: 5711074320516 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50130-933-1718/M, 501309331718, Polo-shirt Murton, Größe M, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 533 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 533 g | Produkteigenschaften: | Premium, Reißverschluss, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt m, warnschutz poloshirt, warnschutz t-shirt mascot, MASCOT Murton, POLO-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,03* | € 72,23* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,69* | € 72,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,85* | € 77,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,10* | € 84,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,14* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|