Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705360 Herst.-Nr.: 51586-968-02-4XL EAN/GTIN: 5711074494323 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
51586-968-02/4XL, 5158696802, Polo-shirt Orgon, Größe 4XL, rot Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 344 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 344 g | Produkteigenschaften: | Basic, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemden kurzarm rot, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, MASCOT Orgon, POLO-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,70* | € 19,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,05* | € 20,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,49* | € 22,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,49* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|