| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705505 Herst.-Nr.: 20083-933-06202-2XL EAN/GTIN: 5711074861965 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20083-933-06202/2XL, 2008393306202, Polo-Shirt, Kurzarm, Größe 2XL, weiss/verkehrsrot Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 583 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 583 g | Produkteigenschaften: | Premium Performance, ProWash®, für Industriewäsche geeignet | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, Polo-Shirt, POLO-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,45* | € 35,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,55* | € 35,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 35,77* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,45* | € 36,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,10* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|