Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0852-703-09/1043, F085270309, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705739
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-09-1043
EAN/GTIN:
     5711074776368
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0852-703-09/1043, F085270309, PU- Sicherheitsstiefel S5 Safety footwear, Größe 1043, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2720 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyurethan
Bruttogewicht:
2720 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 66,81*
€ 83,88*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,74*
€ 83,92*
€ 4,90*
ab € 65,31*
€ 83,96*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 85,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 86,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,62*
€ 103,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.