Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50203-859-09/4XL, 5020385909, Regenhose Laguna, Größe 4XL, schwarz Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705782
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50203-859-09-4XL
EAN/GTIN:
     5707209777874
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50203-859-09/4XL, 5020385909, Regenhose Laguna, Größe 4XL, schwarz Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Polyester/40% Polyurethan
Bruttogewicht:
920 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 48,78*
€ 62,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,08*
€ 62,97*
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 63,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 65,58*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.