Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20990-873-09/2XL, 2099087309, Regenhose, Größe 2XL, schwarz Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705788
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20990-873-09-2XL
EAN/GTIN:
     5711074918553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20990-873-09/2XL, 2099087309, Regenhose, Größe 2XL, schwarz Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
60% Polyester/40% Polyurethan
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
winddicht, wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 25,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,83*
€ 25,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 27,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,11*
€ 28,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.