| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705793 Herst.-Nr.: 20990-873-09-S EAN/GTIN: 5711074918607 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20990-873-09/S, 2099087309, Regenhose, Größe S, schwarz Aqua, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 840 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Polyester/40% Polyurethan | Bruttogewicht: | 840 g | Produkteigenschaften: | winddicht, wasserdicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,86* | € 23,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,71* | € 23,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,80* | € 23,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 23,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,42* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|