Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50103-814-14/2XL, 5010381414, Regenlatzhose Hartberg, Größe 2XL, hi-vis orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705842
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50103-814-14-2XL
EAN/GTIN:
     5707209386168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50103-814-14/2XL, 5010381414, Regenlatzhose Hartberg, Größe 2XL, hi-vis orange Safe Aqua, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
960 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester 30% Polyurethan
Bruttogewicht:
960 g
Produkteigenschaften:
wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 59,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 62,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,68*
€ 64,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,45*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.